Sušárny, Heratherm® General Protocol
Sušárny s komorami z nerezové oceli jsou určeny pro rutinní aplikace. Jednotky s přirozenou cirkulací vzduchu jsou ideální pro šetrné sušení a ohřev citlivých vzorků. Jednotky s nucenou cirkulací jsou vhodné pro rychlejší sušení a ohřev a poskytují vynikající rovnoměrnost teploty.
- systém automatického teplotního alarmu
- vestavěný časovač
- ovládáno pomocí dotykových tlačítek prostřednictvím velkého, snadno čitelného fluorescenčního displeje (VFD) s mikroprocesorovým řízením
- dveře lze otevřít až na 180°, aby byl umožněn snadný přístup do interiéru
- modely OGS - větrací otvor lze využít jako přístupový port pro externí teplotní čidlo
Delivery information: dodáváno se se dvěma policemi a standardním datovým rozhraním RS232. K dispozici je navíc řada příslušenství a továrních úprav, například zabudované průchodky a další možnosti, o kterých Vám podá více informací Váš obchodní zástupce společnosti Avantor
- Popis:Sušárna Heratherm OGS180 GP
- Sekvence:003
- Kapacita:176 L
- Odchylka teploty (prostorová):±4,0 °C @ 150 °C
- Vnitřní ŠxHxV:438×589×680 mm
- Rozsah teplot:50…250 °C
- Spotřeba:3100 W
- Výkyvy teploty (čas):@ 150 °C: ±0,4 °C
- Hmotnost:66 kg
- Cat. No.:466-0263
- Maximální zátěž na polici:25
- Dodané police (max.):2 (19)
- Model:OGS180
- Vnější Š×H×V:640×738×920 mm
- Typ proudění:Přirozená cirkulace vzduchu
Services
- PopisSekvence
- SERW2210.1101.01Preventivní údržba, provozní zkoušky a kalibrace sušárny u zákazníka. 1 Kalibrace teploty (1 sonda) . Kalibrační certifikát je součástí dodávky. Náhradní díly a cestovní poplatky nejsou zahrnuty451 * 1 MJ - 5 330,00 Kč
- SERW2210.7000.01Provedení IQ/OQ sušárny u zákazníka. Kvalifikační protokoly nejsou zahrnuty. Cestovní poplatky v ceně (bez nákladů na leteckou dopravu).611 * 1 MJ - 21 190,00 Kč
- SERW2210.0900.01Preventivní údržba a provozní zkoušky trouby u zákazníka. Náhradní díly a cestovní poplatky nejsou zahrnuty.331 * 1 MJ - 3 920,00 Kč
- SERW2210.0100.01Instalace sušármny u zákazníka. Zařízení musí být na místě použití. Zkouška funkčnosti a krátké představení funkcí uživatelům. Včetně cestovních poplatků (bez nákladů na leteckou dopravu).131 * 1 MJ - 8 530,00 Kč
- SERW2210.7100.01Provedení IQ/OQ sušárny u zákazníka podle SOP společnosti Avantor. Kvalifikační protokoly služeb společnosti Avantor v ceně. Včetně cestovních poplatků (bez nákladů na leteckou dopravu).721 * 1 MJ - 35 430,00 Kč
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



