Sušárny, Heratherm® General Protocol
005, OMS100 General Protocol drying oven
Katalogové číslo 466-0265
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Sušárny s komorami z nerezové oceli jsou určeny pro rutinní aplikace. Jednotky s přirozenou cirkulací vzduchu jsou ideální pro šetrné sušení a ohřev citlivých vzorků. Jednotky s nucenou cirkulací jsou vhodné pro rychlejší sušení a ohřev a poskytují vynikající rovnoměrnost teploty.
- systém automatického teplotního alarmu
- vestavěný časovač
- ovládáno pomocí dotykových tlačítek prostřednictvím velkého, snadno čitelného fluorescenčního displeje (VFD) s mikroprocesorovým řízením
- dveře lze otevřít až na 180°, aby byl umožněn snadný přístup do interiéru
- modely OGS - větrací otvor lze využít jako přístupový port pro externí teplotní čidlo
: dodáváno se se dvěma policemi a standardním datovým rozhraním RS232. K dispozici je navíc řada příslušenství a továrních úprav, například zabudované průchodky a další možnosti, o kterých Vám podá více informací Váš obchodní zástupce společnosti Avantor
Specifikace
- Popis:OMS100 General Protocol drying oven
- Sekvence:005
- Kapacita:104 L
- Odchylka teploty (prostorová):±2,5 °C @ 150 °C
- Vnitřní ŠxHxV:464×368×608 mm
- Rozsah teplot:50…250 °C
- Spotřeba:3060 W
- Výkyvy teploty (čas):@ 150 °C: ±0,3 °C
- Hmotnost:53 kg
- Cat. No.:466-0265
- Maximální zátěž na polici:25
- Dodané police (max.):2 (16)
- Model:OMS100
- Vnější Š×H×V:640×565×820 mm
- Typ proudění:Nucená cirkulace vzduchu
Services
Informace o produktu
- Katalogové čísloPopisSekvenceDostupnostPrice
- SERW2210.1101.01Preventivní údržba, provozní zkoušky a kalibrace sušárny u zákazníka. 1 Kalibrace teploty (1 sonda) . Kalibrační certifikát je součástí dodávky. Náhradní díly a cestovní poplatky nejsou zahrnuty45Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 MJ - 5 330,00 Kč
- SERW2210.7000.01Provedení IQ/OQ sušárny u zákazníka. Kvalifikační protokoly nejsou zahrnuty. Cestovní poplatky v ceně (bez nákladů na leteckou dopravu).63Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 MJ - 21 190,00 Kč
- SERW2210.0900.01Preventivní údržba a provozní zkoušky trouby u zákazníka. Náhradní díly a cestovní poplatky nejsou zahrnuty.33Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 MJ - 3 920,00 Kč
- SERW2210.0100.01Instalace sušármny u zákazníka. Zařízení musí být na místě použití. Zkouška funkčnosti a krátké představení funkcí uživatelům. Včetně cestovních poplatků (bez nákladů na leteckou dopravu).13Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 MJ - 8 530,00 Kč
- SERW2210.7100.01Provedení IQ/OQ sušárny u zákazníka podle SOP společnosti Avantor. Kvalifikační protokoly služeb společnosti Avantor v ceně. Včetně cestovních poplatků (bez nákladů na leteckou dopravu).74Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 MJ - 35 430,00 Kč



