Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

UHPLC filter

02, 2,1 mm ID replacement filter cartridge, 0,2 µm
Katalogové číslo 555-7042
UHPLC filter
Katalogové číslo 555-7042
UHPLC filter
UHPLC filter

02, 2,1 mm ID replacement filter cartridge, 0,2 µm

Přejít na:
Price
6 930,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents

Column protection for Hypersil GOLD™ 1,9 µm and Syncronis™ 1,7 µm columns without compromising performance.

  • Low volume filter cartridge design
  • Maintain peak shape
  • Minimal efficiency loss through dispersion
Specifikace
  • Porozita:
    0,2 µm
  • Popis:
    2,1 mm ID replacement filter cartridge
  • Sekvence:
    02