Úložné sáčky
05, Storage bags, transparent, with ground weld., 0,05 mm, 200×370 mm
Katalogové číslo SEMA2447
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
Skladovací sáčky z průhledného LDPE se spodním svarem.
Jsou vhodné i pro kapaliny, ale bez bočního svaru.
Balení: Minimální množství: 100 kusů
Specifikace
- Popis:Storage bags, transparent, with ground weld.
- Rozměry:200×370 mm
- Sekvence:05
- Tloušťka:0,05 mm



