Multiple distributor caps for drums with GL thread connections, BOLA
For female barrel thread Mauser 2", 2 × max. 10/1 × max. 14 mm, 2×GL 18/1×GL 25
Katalogové číslo 216-1741
Dodavatel: Bohlender
Multiple distributor caps for drums with GL thread connections, BOLA
Katalogové číslo 216-1741
Dodavatel: Bohlender
Přejít na:
Product Details & Documents
PTFE.
- Very good chemical resistance, the fluid medium only comes into contact with PTFE
- Temperature resistant from −200 to +250 °C
- Pressure resistant up to a maximum of 1 bar, vacuum suitable
Screw cap made from glass fibre reinforced PTFE, suitable for drums/barrels with internal thread; movable distributor body with GL connector necks made from PTFE. For the removal and filling of aggressive or pure liquids and insertion of hoses, tubes and probes into drums.
Specifikace
- Vnějš. Ø zkumavky:2 × max. 10/1 × max. 14 mm
- Popis:For female barrel thread Mauser 2"
- Hrdlo:2×GL 18/1×GL 25
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



