Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Úložné sáčky

Úložné sáčky

03, Storage bags, transparent, with ground weld., 0,05 mm, 100×200 mm
Katalogové číslo SEMA2442
Dodavatel:   SEMADENI
Úložné sáčky
Katalogové číslo SEMA2442
Dodavatel:  SEMADENI
Úložné sáčky

03, Storage bags, transparent, with ground weld., 0,05 mm, 100×200 mm

Přejít na:
Price
287,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents

Skladovací sáčky z průhledného LDPE se spodním svarem.

Jsou vhodné i pro kapaliny, ale bez bočního svaru.

Certifications:

Informace pro objednávání:

Informace o dodávce:

Balení: Minimální množství: 100 kusů

Upozornení:

Specifikace
  • Popis:
    Storage bags, transparent, with ground weld.
  • Rozměry:
    100×200 mm
  • Sekvence:
    03
  • Tloušťka:
    0,05 mm