Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Úložné sáčky

Úložné sáčky

09, Storage bags, transparent, with ground weld., 0,075 mm, 400×650 mm
Katalogové číslo SEMA2455
Dodavatel:   SEMADENI
Úložné sáčky
Katalogové číslo SEMA2455
Dodavatel:  SEMADENI
Úložné sáčky

09, Storage bags, transparent, with ground weld., 0,075 mm, 400×650 mm

Přejít na:
Price
2 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents

Skladovací sáčky z průhledného LDPE se spodním svarem.

Jsou vhodné i pro kapaliny, ale bez bočního svaru.

Balení: Minimální množství: 100 kusů

Specifikace
  • Popis:
    Storage bags, transparent, with ground weld.
  • Rozměry:
    400×650 mm
  • Sekvence:
    09
  • Tloušťka:
    0,075 mm