Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Overhead stirrer tools, impellers, BOLA

Overhead stirrer tools, impellers, BOLA

06, Shaft and three blade impeller, even (0°), 100 mm, 10 mm, 600 mm
Katalogové číslo BOHLC389-32
Dodavatel:   Bohlender
Overhead stirrer tools, impellers, BOLA
Katalogové číslo BOHLC389-32
Dodavatel:  Bohlender
Overhead stirrer tools, impellers, BOLA
Overhead stirrer tools, impellers, BOLA

06, Shaft and three blade impeller, even (0°), 100 mm, 10 mm, 600 mm

Přejít na:
Price
8 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents

Stirrer shafts made of PTFE-jacketed stainless steel and the impeller completely made of PTFE with three blades bent backwards.

  • Suitable for stirring in vessels with round bottom
  • Resistant to chemicals
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C
Specifikace
  • Popis:
    Shaft and three blade impeller, even (0°)
  • Sekvence:
    06
  • Ø hřídele:
    10 mm
  • Délka hřídele:
    600 mm
  • Ø míchadla:
    100 mm
Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.