Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Flat flange lids, centre neck, 1 angled side neck

Flat flange lids, centre neck, 1 angled side neck

laboratory flange LF 100, 2 Necks, NS 29/32 (centre), 29/32 NS, 95 mm
Katalogové číslo LENZ06102244
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Flat flange lids, centre neck, 1 angled side neck
Katalogové číslo LENZ06102244
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Flat flange lids, centre neck, 1 angled side neck
Flat flange lids, centre neck, 1 angled side neck

laboratory flange LF 100, 2 Necks, NS 29/32 (centre), 29/32 NS, 95 mm

Přejít na:
Price
6 400,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents

DURAN®, Borosilicate glass.

  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes

Flange lids for reaction vessels, with laboratory flange LF.

Documents

Specifikace
  • Type:
    2 Necks
  • S:
    laboratory flange LF 100
  • Hrdlo:
    NS 29/32 (centre)
  • Boční hrdla:
    29/32 NS
  • Celková výška:
    95 mm