Conductivity cells, two-electrode, Orion™
011010A, 2-electrode conductivity cell, 011010A, 2-electrode, 1 µS/cm - 200 mS/cm, 1 ,0 cm-1, Sklo/platina, s platinovou povrchovou úpravou, 8 pin waterproof DIN, 1 m cable, Laboratory use
Katalogové číslo ORIO011010A
Přejít na:
Discontinued
Produkt byl zrušen. Nicméně jsme našli podobné alternativní produkty.
Alternativy
[DE]LF ELEKTRODE 950-K19/120/1M/2X-27,4 1 * 1 KS Katalogové čísloMETT59904438
Produkt METT59904438 je podobný ORIO011010A, ale výrobce a specifikace se mohou lišit.
Product Details & Documents
These versatile conductivity cells are intended for laboratory and field use.
- Available in a variety of materials and measurement ranges
011010A and 011020A are designed for use with 555A, 550A, 162A, 136A, 135A, 131S, 130A meters.
011010, 011020 and 011050 are designed for use with 150Aplus, 145Aplus, 125Aplus, 115Aplus, 105Aplus meters.
011050MD, 011510MD, 013016MD and 018020MD are designed for use with Star series meters.
Specifikace
- Vodivost:1 µS/cm - 200 mS/cm
- Připojení:8 pin waterproof DIN, 1 m cable
- Určeno pro:Laboratory use
- Type:011010A, 2-electrode
- Popis:011010A, 2-electrode conductivity cell
- Materiál:Sklo/platina, s platinovou povrchovou úpravou
- Konstanta cely:1 ,0 cm-1
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Replacement flow cell
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



