VWR® VV3, Vortex
VV3 Vortex mixer, CH-zástrčka
444-0094
Vortex vhodný pro řadu různých aplikací díky 3 nástavci a různým vložkám. Mikrozkumavky odstřeďovací, mikrotitrační destičky, dokonce i kulaté dno nebo 250 ml Erlenmayerovu baňku lze připojit pomocí speciálně navrženého popruhu. Příchytky bezpečně zacvaknou na jednotku v jakékoliv poloze. Jednotka je stabilní při vysokých rychlostech a robustní díky povlaku slitinou zinku.
- malý a kompaktní design
- široká škála rychlostí, plynule nastavitelné
- dotykový nebo nepřetržitý režim
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
: Dodáván se standardním příslušenstvím pro zkumavky nebo malé kádinky
: * v závislosti na nástavci a nakládce
** použití v kombinaci s 412-0101
- Popis:VV3 Vortex mixer, CH-zástrčka
- Hmotnost:4,5 kg
- Cat. No.:444-0094
- Š×H×V:127×149×136 mm
- Oběh:4 mm
- Příkon/výkon motoru:58/10 W|58/10 W
- Třepání:Orbitální
- Model:VV3
- Rozsah rychlosti:500 - 2500 min⁻¹*
- Maximální kapacita:250 ml
Accessories
- PopisUrčeno pro
- 412-0100Nástavec pro obsluhu jednou rukou, 88 mm kulatý s gumovou vložkouTrvalý chod nebo dotykový režim1 * 1 KS - 850,00 Kč
- PopisUrčeno pro
- PopisUrčeno pro
- PopisUrčeno pro
- PopisUrčeno pro
- PopisUrčeno pro
- PopisUrčeno pro
- PopisUrčeno pro
- 412-0107Nástavce pro připevnění baněk Erlenmeyerových nebo baněk s kulatým dnem, 100 - 250 ml**Trvalý chod1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
- PopisUrčeno pro
- PopisUrčeno pro
- 441-0036Nástavec na mikrotritrační destičky, pro 1 standardní destičku**Trvalý chod1 * 1 KS - 1 180,00 Kč



