Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® VV3, Vortex

VWR® VV3, Vortex

Mixér VV3 Vortex, UK-zástrčka
Katalogové číslo 444-0093
VWR® VV3, Vortex
Katalogové číslo 444-0093
Dodavatel:  
VWR® VV3, Vortex
VWR® VV3, Vortex

Mixér VV3 Vortex, UK-zástrčka

Discontinued
Produkt byl zrušen. Nicméně jsme našli podobné alternativní produkty.
Alternativy
Product Details & Documents

Vortex vhodný pro řadu různých aplikací díky 3 nástavci a různým vložkám. Mikrozkumavky odstřeďovací, mikrotitrační destičky, dokonce i kulaté dno nebo 250 ml Erlenmayerovu baňku lze připojit pomocí speciálně navrženého popruhu. Příchytky bezpečně zacvaknou na jednotku v jakékoliv poloze. Jednotka je stabilní při vysokých rychlostech a robustní díky povlaku slitinou zinku.

  • malý a kompaktní design
  • široká škála rychlostí, plynule nastavitelné
  • dotykový nebo nepřetržitý režim

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21

 : Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21

 : Dodáván se standardním příslušenstvím pro zkumavky nebo malé kádinky

 : * v závislosti na nástavci a nakládce
** použití v kombinaci s 412-0101

Specifikace
  • Popis:
    Mixér VV3 Vortex, UK-zástrčka
  • Hmotnost:
    4,5 kg
  • Cat. No.:
    444-0093
  • Š×H×V:
    127×149×136 mm
  • Oběh:
    4 mm
  • Příkon/výkon motoru:
    58/10 W|58/10 W
  • Třepání:
    Orbitální
  • Model:
    VV3
  • Rozsah rychlosti:
    500 - 2500 min⁻¹*
  • Maximální kapacita:
    250 ml
Accessories

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec pro obsluhu jednou rukou, 88 mm kulatý s gumovou vložkou
    Nástavec pro obsluhu jednou rukou, 88 mm kulatý s gumovou vložkou
    412-0100
    Trvalý chod nebo dotykový režim
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 850,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec univerzální, 150 mm s gumovou vložkou
    Nástavec univerzální, 150 mm s gumovou vložkou
    412-0101
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 945,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na zkumavky, pro 54x1,5/2,0 ml mikrozkumavky**
    Nástavec na zkumavky, pro 54x1,5/2,0 ml mikrozkumavky**
    412-0102
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 200,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na zkumavky, pro 18 zkumavek, 10 mm**
    Nástavec na zkumavky, pro 18 zkumavek, 10 mm**
    412-0103
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na zkumavky, pro 8 zkumavek, 20 mm**
    Nástavec na zkumavky, pro 8 zkumavek, 20 mm**
    412-0106
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na zkumavky, pro 12 zkumavek, 12 mm**
    Nástavec na zkumavky, pro 12 zkumavek, 12 mm**
    412-0104
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na zkumavky, pro 8x16mm**
    Nástavec na zkumavky, pro 8x16mm**
    412-0105
    Kontinuální režim
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavce pro připevnění baněk Erlenmeyerových nebo baněk s kulatým dnem, 100 - 250 ml**
    Nástavce pro připevnění baněk Erlenmeyerových nebo baněk s kulatým dnem, 100 - 250 ml**
    412-0107
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Standardní příslušenství
    Standardní příslušenství
    444-2748
    Kontinuální nebo dotykový režim
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 400,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na mikrotritrační destičky, pro 1 standardní destičku**
    Nástavec na mikrotritrační destičky, pro 1 standardní destičku**
    441-0036
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč