Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, one curved end

Double spatulas, one curved end

210 mm, 9 mm
Katalogové číslo RSGA038.210
Dodavatel:   RSG
Double spatulas, one curved end
Katalogové číslo RSGA038.210
Dodavatel:  RSG
Double spatulas, one curved end
Double spatulas, one curved end

210 mm, 9 mm

Přejít na:
Price
1 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents

Double spatulas made of stainless steel. With one curved spatula end.

Specifikace
  • Délka:
    210 mm
  • Šířka čepele:
    9 mm
Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.