Pipette stand, rotary
Cicular base with PVC rod, 230×460 mm
Katalogové číslo 612-2814
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, with circular PVC base (both references to be ordered together to have the complete system).
- For 18 pipettes Ø <10 mm and 10 pipettes Ø <15 mm
- The base on which the pipettes rest is provided with small drainage holes
- With fixing ring for height adjustment on shaft of circular base
Specifikace
- Ø×H:230×460 mm
- Popis:Cicular base with PVC rod
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



