Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A, white markings, BLAUBRAND®

Volumetric flasks, class A, white markings, BLAUBRAND®

12, 100 ml, 14/23, 0,10 ± ml
Katalogové číslo 612-0860
Dodavatel:   Brand
Volumetric flasks, class A, white markings, BLAUBRAND®
Katalogové číslo 612-0860
Dodavatel:  Brand
Volumetric flasks, class A, white markings, BLAUBRAND®
Volumetric flasks, class A, white markings, BLAUBRAND®

12, 100 ml, 14/23, 0,10 ± ml

Přejít na:
Price
2 180,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents

Borosilicate glass 3.3, amber, with glass stopper.

  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast white enamel
  • DE-M marking

*Široké hrdlo.

Certifications: DIN EN ISO 1042.

Informace pro objednávání: Supplied with a batch certificate. Volumetric flasks also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.

Specifikace
  • NZ:
    14/23
  • Kapacita:
    100 ml
  • Sekvence:
    12
  • Tolerance:
    0,10 ± ml
Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.