Láhve, širokohrdlé, se standardní broušenou zátkou
Catalog # 215-3088
Supplier: Lokální dodavatel
Specifications
- Ø vněj.:85 mm
- NZ:45/27
- Kapacita:500 ml
- Výška:162 mm
- Sekvence:12
- Bal.:1
Specifications
About this item
Sodnovápenaté sklo, čiré nebo hnědé, se standardním zábrusem a skleněnou zátkou
- Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
- Pro použití v aplikacích bez vysokého tepelného zatížení
- Náhradní skleněné zátky
Hnědé pro ochranu materiálu citlivého na světlo.
DIN 12 039
Certifications: DIN 12 039