Specifications
- Popis:Dezinfikátor
- Š×H×V:722×1746×722 mm
- Environmentally Preferable:
- Bal.:1
Specifications
About this item
Mobilní přístroj BLOCK® Pure UV kombinuje UV záření a HEPA filtraci a slouží pro biologickou (bakterie, viry) dekontaminaci prostor. BLOCK PURE UV viry a bakterie nejen zachycuje, ale i účinně usmrtí. Tato jedinečná jednotka čistí vzduch, ale i povrchy, to vše s využitím denního nebo nočního režimu.
- Vysoce účinná metoda dekontaminace vzduchu a povrchů
- Pře cirkulování veškerého vzduchu v místnosti 5x za hodinu
- Dva režimy použití: noční - denní (bez přítomností lidí, pohyb lidí kolem přístroje)
- Mobilní zařízení - možnost přesunu mezi místnostmi
- Snadná obsluha
Dezinfikátor BLOCK® Pure UV zajistí biologickou dekontaminaci prostor, založenou na kombinaci HEPA filtrace a výkonných UV-C zářivek, jejichž UV záření účinně zneškodní mikroorganismy (bakterie, kvasinky a viry včetně SARS-CoV-2). UV záření naruší DNA/RNA mikroorganismů a tím je zničí.
Dezinfikátor likviduje také alergeny. Dezinfikátor cirkuluje vzduch v místnosti. Dezinfikátor je uzavřen a vzduch z místnosti je prosávan kolem UV zářivek. Uvnitř dezinfikátoru jsou mikroorganismy po dobu 2 sekund vystaveny silnému UV záření, které většinu z nich usmrtí. Na výstupu z dezinfikátoru je vzduch filtrován vysoce kapacitním HEPA filtrem, který s účinností 99,99% zachytí všechny částice ze vzduchu a to včetně mrtvých i přeživších mikroorganismů. Tato kombinace UV záření a HEPA filtrace dosahuje téměř dokonalého odstranění mikroorganismů ze vzduchu.
Doporučený průtok vzduchu: : 900 m³/h
Maximální průtok vzduchu: 2500 m³/h
Hlučnost při doporučeném průtoku vzduchu: 49 dB(A)
Instalovaný příkon: 970 W
Maximální pracovní příkon: 760 W