多道移液器,机械,人机工程高性能(EHP)
16, 50 - 300 µl, ±1,6 - ±1,0 %, ≤1,5 - ≤0,6 %, 绿色
VWRI613-7149
VWR®人机工程学高性能移液管可提供可靠的准确度和精度。升级的人机工程学特征,即使在长期使用的情况下仍可舒适地进行移液。
- 大大降低柱塞力
- 轻松进行容量调整,带容积锁定
- 优异的准确度和精度,用于关键应用
- 锥形轴和可调节的“易握”退出器,用于通用吸头配合
- 指托延长,便于移液
- 可完全高温高压灭
- 颜色代码:绿色
- 容积:50 - 300 µl
- 顺序:16
- 准确度:±1,6 - ±1,0 %
- 不准确度:≤1,5 - ≤0,6 %



