多道移液器,机械,人机工程高性能(EHP)
14, 20 - 200 µl, ±3,0 - ±1,0 %, ≤1,5 - ≤0,6 %, 黄色
目录编号 VWRI613-7148
供应商: VWR Collection
Product Details & Documents
VWR®人机工程学高性能移液管可提供可靠的准确度和精度。升级的人机工程学特征,即使在长期使用的情况下仍可舒适地进行移液。
- 大大降低柱塞力
- 轻松进行容量调整,带容积锁定
- 优异的准确度和精度,用于关键应用
- 锥形轴和可调节的“易握”退出器,用于通用吸头配合
- 指托延长,便于移液
- 可完全高温高压灭
规格
- 颜色代码:黄色
- 容积:20 - 200 µl
- 顺序:14
- 准确度:±3,0 - ±1,0 %
- 不准确度:≤1,5 - ≤0,6 %
Accessories
产品信息
- 目录编号顺序说明可用库存Price
- VWRISP1948305Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHPLog in 查看库存1 * 1 件 - ¥150.00



