订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

单通道移液管,机械,可变体积,人机工程高性能(EHP)

20, VWR® EHP, 1000 - 10000 µl, ±2,5 - ±0,5 %, ≤0,6 - ≤0,2 %, 白色
目录编号 VWRI613-7138
供应商:   VWR Collection
单通道移液管,机械,可变体积,人机工程高性能(EHP)
目录编号 VWRI613-7138
供应商:  VWR Collection
单通道移液管,机械,可变体积,人机工程高性能(EHP)
单通道移液管,机械,可变体积,人机工程高性能(EHP)

20, VWR® EHP, 1000 - 10000 µl, ±2,5 - ±0,5 %, ≤0,6 - ≤0,2 %, 白色

Price
¥2,250.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents

人机工程学高性能移液器可提供可靠的准确度和精度。升级的人机工程学特征,即使在长期使用的情况下仍可提供舒适的移液。

  • 极大降低柱塞力
  • 轻松的容积调整,带容积锁定
  • 优异的准确度和精度,用于关键应用
  • 锥形轴和可调节的“易握”排出器,用于通用吸头配合
  • 延长的手指支撑,便于移液
  • 可完全高温高压灭
规格
  • 颜色代码:
    白色
  • 容积:
    1000 - 10000 µl
  • 说明:
    VWR® EHP
  • 顺序:
    20
  • 准确度:
    ±2,5 - ±0,5 %
  • 不准确度:
    ≤0,6 - ≤0,2 %
Accessories

产品信息

  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • VWRI613-0086
    07
    Linear stand for 6 single and multichannel pipettors, EHP and Standard Line
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥2,013.00

产品信息

  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • VWRISP19476
    Filter for standard and EHP 5 and 10 ml pipettes
    Log in 查看库存
    1 * 10 件 - ¥183.00

产品信息

  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • VWRISP19483
    05
    Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHP
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥150.00