单通道移液管,机械,可变体积,人机工程高性能(EHP)
04, VWR® EHP, 0,5 - 10 µl, ±4,0 - ±0,5 %, ≤2,8 - ≤0,4 %, 红色
VWRI613-7130
人机工程学高性能移液器可提供可靠的准确度和精度。升级的人机工程学特征,即使在长期使用的情况下仍可提供舒适的移液。
- 极大降低柱塞力
- 轻松的容积调整,带容积锁定
- 优异的准确度和精度,用于关键应用
- 锥形轴和可调节的“易握”排出器,用于通用吸头配合
- 延长的手指支撑,便于移液
- 可完全高温高压灭
- 颜色代码:红色
- 容积:0,5 - 10 µl
- 说明:VWR® EHP
- 顺序:04
- 准确度:±4,0 - ±0,5 %
- 不准确度:≤2,8 - ≤0,4 %
Accessories
- 顺序说明
- VWRI613-008607Linear stand for 6 single and multichannel pipettors, EHP and Standard Line1 * 1 件 - ¥2,013.00
- 说明
- 顺序说明
- VWRISP1948305Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHP1 * 1 件 - ¥150.00



