多道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)
12, 5 - 50 µl, ±4,0 - ±1,6 %, ≤2,5 - ≤0,6 %, 黄色
Catalog # VWRI613-7075
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 超高性能移液管的精度非常高,具有成熟的人机工程学设计,轻巧坚固。
- 柱塞力低
- 通用吸头性能
- 自动锁定容量调整轮
- 带吸头退除杆,且经过彩色编码,用于辨识容量
- 易于内部校准和维护
- 可完全高温高压灭
Documents
Avantor Cell Culture Solutions.pdf VWR® for Liquid Handling
Product Literature
Specifications
- 颜色代码:黄色
- 容积:5 - 50 µl
- 顺序:12
- 准确度:±4,0 - ±1,6 %
- 不准确度:≤2,5 - ≤0,6 %
Accessories
Product Information
- Catalog #顺序说明AvailabilityPrice
- VWRISP1948305Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHPLog in for availability1 * 1 件 - ¥150.00



