多道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)
08, 30 - 300 µl, ±3,0 - ±1,0 %, ≤2,0 - ≤0,6 %, 黄色
目录编号 VWRI613-7073
供应商: VWR Collection
Product Details & Documents
VWR® 超高性能移液管的精度非常高,具有成熟的人机工程学设计,轻巧坚固。
- 柱塞力低
- 通用吸头性能
- 自动锁定容量调整轮
- 带吸头退除杆,且经过彩色编码,用于辨识容量
- 易于内部校准和维护
- 可完全高温高压灭
Documents
Avantor Cell Culture Solutions.pdf VWR® for Liquid Handling
Product Literature
规格
- 颜色代码:黄色
- 容积:30 - 300 µl
- 顺序:08
- 准确度:±3,0 - ±1,0 %
- 不准确度:≤2,0 - ≤0,6 %
Accessories
产品信息
- 目录编号顺序说明可用库存Price
- VWRISP1948305Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHPLog in 查看库存1 * 1 件 - ¥150.00



