多道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)
02, 0,5 - 10 µl, ±10,0 - ±2,0 %, ≤8,0 - ≤1,2 %, 红色
VWRI613-7070
VWR® 超高性能移液管的精度非常高,具有成熟的人机工程学设计,轻巧坚固。
- 柱塞力低
- 通用吸头性能
- 自动锁定容量调整轮
- 带吸头退除杆,且经过彩色编码,用于辨识容量
- 易于内部校准和维护
- 可完全高温高压灭
- 颜色代码:红色
- 容积:0,5 - 10 µl
- 顺序:02
- 准确度:±10,0 - ±2,0 %
- 不准确度:≤8,0 - ≤1,2 %



