Masterflex® L/S®兼容计算机的数字泵系统,Avantor®
11, L/S® Digital Computer-Compatible Drive with Easy-Load® 3 Pump Head; 115/230 VAC, USS, 480 ml/min, ABS plastic and aluminium, 77800-60 (L/S® Easy-Load 3 Pump Head), 21,59 cm, 35,26 cm, 21,08 cm, 600 rpm, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
目录编号 MFLA77924-55-USS
2 year warranty
CE Compliant
Masterflex® L/S®兼容计算机的数字泵系统,Avantor®
目录编号 MFLA77924-55-USS
2 year warranty
CE Compliant
Product Details & Documents
对于自动化实验室和工艺等应用,可将该数字驱动器连接至一台个人电脑 -- 或将其用作独立式分配泵。
- 精密数字驱动器拥有高精度免维护电机和图形显示界面,设置、操作更方便
- 使用 L/S 泵管时流速为 0.001 至 3400 mL/min。流速取决于驱动器转速及泵管尺寸。
- LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
- 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
- 按 mL 进行分配 -- 每次分配体积为 0.001 至 9999 mL;重复分配 -- 重复次数为 1 至 9,999;或按时间分配 -- 每两次分配循环之间间隔 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒
- 可编程分配间隔,可设置分配周期之间的延迟时间,方便实现自动化分配
- 防滴漏功能,分配周期结束时使驱动器短时间反转,可确保精度
- 免维护无刷电机,速度控制精度达 +/-0.1%,量程比达 6000:1
- 通过 RS-232 或 USB 接头连接至个人电脑
- 通过驱动器上的 DB25 母接头可实现远程控制:
- -- 速度控制输入:0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V;
- -- 泵送方向:要求集电极开路或触点闭合;
- -- 启动/停止/冲洗:要求集电极开路或触点闭合;
- -- 转速计输出:0 至 20 mA、4 至 20 mA、0 至 10 V 或集电极开路
这些精密驱动器具有模拟远程控制选项,编程简单 — 非常适用于自动化过程应用。可编程的校准可确保分配和显示精度;驱动器可储存一组各尺寸泵管的校准数据。
通过简单的薄膜键盘为驱动器进行编程;键盘带有锁定/解锁保护设置功能。电机可反转,便于您在泵送前后进行泵管冲洗,并以任意方向泵送流体。
Delivery information: 泵头、泵管和 6 ft (1.8 m) 电源线,带 IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头。
规格
- Maximum Flow Rate:480 ml/min
- Power:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 说明:L/S® Digital Computer-Compatible Drive with Easy-Load® 3 Pump Head; 115/230 VAC
- 高度:21,59 cm
- 长度:35,26 cm
- 顺序:11
- 泵压头:77800-60 (L/S® Easy-Load 3 Pump Head)
- 宽度:21,08 cm
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:USS
- Max. RPM:600 rpm
- Min. flow rate per channel:0,08 ml/min
- Open-head sensor:No
- Cloud connected:No
- 频率:50/60 Hz
- Remote I/O:RS-232, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 型号:77924-55
- Digital dispensing:Yes
- 负载循环:Continuous
- 控制类型:Digital
- Drive IP rating:IP 33
- Washdown capable:No
- Min. RPM:0,1 rpm
- 管:06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- 电流:2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
- 质保:2 years
- Max. flow rate per channel:480 ml/min
- 滚筒数量:3
- Reversible motor:Yes
- Anti-drip:Yes
- Cat. No.:MFLA77924-55-USS
- 通道数量:1
- 最小流速:0,08 ml/min
- Pump series:L/S
- 电压:90 - 260 VAC
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- 准确度:±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- 驱动器:07551-20 (L/S® Computer-Compatible Digital Drive, 600 rpm)



