Masterflex® I/P® Digital Drive with Easy-Load® Pump Head, Powder-Coated Steel Housing; 115/230 VAC
MFLA77964-30-IN
CE Compliant
IP66 washdown
2 year warranty
精密数字驱动器有三种分配模式和精密低维护电机。
- 随附泵管的流量范围为 0.001 LPM 至 8.0 LPM
- 外壳防冲洗等级为 NEMA 4X (IP66)
- LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
- 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
- 以 mL(0.001 至 99999 mL)、L 或加仑为单位进行体积分配;重复分配,重复次数为 1 至 9999;或时间分配,每两次开/关循环之间间隔(每次循环为 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒)
- 双向电机 — 泵送前后进行冲洗操作;以任意方向泵送液体
- 免维护无刷电机,速度控制精度达 ±0.1%,量程比达 6000:1
- 通过防水连接进行遥控
- – 速度控制输入:可在 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V 之间进行调节
- – 泵送方向:要求集电极开路或触点闭合
- – 运行/停止/冲洗:要求集电极开路或触点闭合
- – 转速计输出:可在 0 至 20mA,4 至 20mA,0 至 10 V,或集电极开路之间进行调节
这些泵系统提供坚固的性能和精确的数字控制。非常适用于实验室、生产和工业环境(其中包括制药、食品&饮料、乳制品、化学品、制造和水处理)中的流体输送、分配和计量应用。外壳的防冲洗等级为 NEMA 4X (IP66),完全密封,易于清洗,能耐受常用的洗涤液和消毒液。
这些精密驱动器具有可编程的分配间隔,可设置分配周期之间的延迟肌腱,方便实现按时间或按体积进行自动化加样。可编程的校准可确保分配和显示精度 — 驱动器可储存一组各尺寸泵管的校准数据。通过简单的薄膜键盘为驱动器进行编程;键盘带有锁定/解锁保护设置功能。选择泵管尺寸,输入所需流速 — 用所需转速驱动锁。
: 泵头、泵管和 6 ft (1.8 m) 电源线,带 IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头
- Maximum Flow Rate:8000 ml/min
- Power:115/230 VAC; 50/60 Hz; 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- 准确度:±0,1%
- Cloud connected:No
- 控制类型:Variable-Speed Digital
- 频率:50/60 Hz
- 最小流速:1 ml/min
- 通道数量:1
- Pump series:I/P
- 电压:115/230 VAC
- 说明:I/P Powder-Coat Steel Process Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpm
- 高度:327,2 mm
- 长度:500,1 mm
- 顺序:06
- Environmentally Preferable:
- 型号:77964-30
- 负载循环:Continuous
- Anti-drip:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 66
- Max. flow rate per channel:8000 ml/min
- Min. flow rate per channel:1 ml/min
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:No
- Remote I/O:0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Washdown capable:Yes
- 电流:4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- 管:06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- 驱动器:77420-20 (I/P® Digital Drive)
- 滚筒数量:3
- 质保:2 years
- 包装规格:1
- 泵压头:77602-10 (I/P® Easy-Load Pump Head)
- 宽度:282,7 mm
- Housing material:Powder-coated steel
- Electrical plug type:IN
- Max. RPM:650 rpm