VWR®, 洁净室手套,丁腈,无菌,A级,400mm
01, XS, 自然色, 400 mm (±5 mm), "1双/包,10包/小袋,5小袋/大袋,4大袋/箱"
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
柔软型VWR洁净室丁腈手套由羧化丙烯腈丁二烯制成,可在苛刻的洁净室应用中提供可靠,持久且舒适的手部保护。
- 专为保护肘部长度而设计
- 不分左右手,设计有微纹理的手指和手掌,串珠袖口
- 非天然橡胶乳胶制成
- 可消散静电
- 仅限一次性使用
推荐用于ISO 5级(FED-STD-209E 100级)或更高等级的洁净室。
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016; AQL 1,5
Packaging: 1双/包,10包/小袋,5小袋/大袋,4大袋/箱,总共每箱200双
Specifications
- 手套大小:XS
- 包装规格:"1双/包,10包/小袋,5小袋/大袋,4大袋/箱"
- 颜色:自然色
- 长度:400 mm (±5 mm)
- 顺序:01
- 含乳胶/无乳胶:无乳胶
- 极限拉伸值:"500%"
- 洁净室等级:100/ISO 5
- 手指厚度:0,12 - 0,18 mm
- 袖口厚度:0,08 - 0,12 mm
- 袖口形式:珠状
- 左右手通用的/分左右手:左右手通用的
- 有/无粉:无粉
- 一次性/可重复使用:一次性
- Cat. No.:VWRI112-5125
- 掌心厚度:0,10 - 0,15 mm
- 抗张强度:>18 MPa
- 欧洲标准:EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016



