低型烧杯,PMP材质
04, 1000 ml, 20 ml
目录编号 VWRU89044-518
Jump to:
Product Details & Documents
PMP材质,透明,带刻度
- 卓越的耐化学性
- 可高压灭菌
- 短时间内可承受高达170°C的温度
带大槽口和易于阅读的蓝色刻度
: 符合ISO 7056 1981 (E)和BS 5404 Part 1.
规格
- 分度间隔:20 ml
- 容量:1000 ml
- 顺序:04
PMP材质,透明,带刻度
带大槽口和易于阅读的蓝色刻度
: 符合ISO 7056 1981 (E)和BS 5404 Part 1.