培养基/存储瓶,带GL螺纹盖
2 l, GL 45, 136 mm, 260 mm
目录编号 VWRU10754-822
Jump to:
Product Details & Documents
培养基/存储瓶有内径30mm的宽口,和不会滴落的聚丙烯倾倒环
- 极好的耐化学性
- 耐热冲击
- 带刻度
- 可高压灭菌
这些瓶子由高质量的1型,A级,33膨胀硼硅酸盐玻璃制成。 可将其高压灭菌至180°C(356°F)。 它们具有增强的刻度和永久白色印刷的标记处。
Ordering information: 所有的瓶子都带或不带GL 45聚丙烯盖的瓶子,但50毫升的瓶子例外,它带有GL 32螺纹。
规格
- 外径:136 mm
- 螺纹:GL 45
- 容量:2 l
- 高度:260 mm



