培养基/存储瓶,带GL螺纹盖
100 ml, GL 45, 56 mm, 100 mm
VWRU10754-814
培养基/存储瓶有内径30mm的宽口,和不会滴落的聚丙烯倾倒环
- 极好的耐化学性
- 耐热冲击
- 带刻度
- 可高压灭菌
这些瓶子由高质量的1型,A级,33膨胀硼硅酸盐玻璃制成。 可将其高压灭菌至180°C(356°F)。 它们具有增强的刻度和永久白色印刷的标记处。
: 所有的瓶子都带或不带GL 45聚丙烯盖的瓶子,但50毫升的瓶子例外,它带有GL 32螺纹。
- 外径:56 mm
- 螺纹:GL 45
- 容量:100 ml
- 高度:100 mm



