实验室服,PP,一次性,弹性手腕
04, Zip closure, one size, 白色, XL, 102 cm
目录编号 VWRI113-8271
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
一次性实验室服,非编织PP制造,锥形衣领,两侧有口袋。非常适用于一般应用。
- 结合缝
- 弹性手腕
- 扣上纽扣或拉上拉链 (113-0733)
- 两个口袋
长度:1020 mm;870 mm(袖子)
密度:40 g/m²
颜色:白色
规格
- 衣服尺寸:XL
- 颜色:白色
- 说明:Zip closure, one size
- 长度:102 cm
- 顺序:04
- 重量:40 g/m²
- Cat. No.:VWRI113-8271
- Garment application:General Purpose|Laboratory
- Gender:中性
- 袋:带口袋



