订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
实验服,PP/PE,一次性

实验服,PP/PE,一次性

02, 白色, XL, 108 cm
Catalog # VWRI113-8267
Supplier:   VWR Collection
实验服,PP/PE,一次性
Catalog # VWRI113-8267
Supplier:  VWR Collection
实验服,PP/PE,一次性
实验服,PP/PE,一次性

02, 白色, XL, 108 cm

Price
¥923.00
Log in for availability
1 * 30 件
Product Details & Documents

该款一次性实验服采用带PE(24 g/m²)层压的PP(48 g/m²)材料制成。有两个口袋可选(一个胸部口袋和一个低位口袋)。

  • 防水
  • 锥形领,滚边缝
  • 按扣固定和腕部松紧设计
  • 独立包装(1件/塑料袋)

密度:48 g/m²

长度:1020 mm;870 mm(袖)

颜色:白色

Specifications
  • 衣服尺寸:
    XL
  • 颜色:
    白色
  • 长度:
    108 cm
  • 顺序:
    02
  • 重量:
    48 g/m²
  • Cat. No.:
    VWRI113-8267
  • 关闭类型:
    带按扣紧固
  • Garment application:
    General Purpose|Laboratory|Food
  • Gender:
    中性
  • 袋:
    带口袋