实验服,PP/PE,一次性
01, 白色, L, 100 cm
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
该款一次性实验服采用带PE(24 g/m²)层压的PP(48 g/m²)材料制成。有两个口袋可选(一个胸部口袋和一个低位口袋)。
- 防水
- 锥形领,滚边缝
- 按扣固定和腕部松紧设计
- 独立包装(1件/塑料袋)
密度:48 g/m²
长度:1020 mm;870 mm(袖)
颜色:白色
规格
- 衣服尺寸:L
- 颜色:白色
- 长度:100 cm
- 顺序:01
- 重量:48 g/m²
- Cat. No.:VWRI113-8266
- 关闭类型:带按扣紧固
- Garment application:General Purpose|Laboratory|Food
- Gender:中性
- 袋:带口袋



