VWR®, 低型烧杯
10, 2000 ml, 185 mm, 130 mm
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
3.3级硼硅酸玻璃,带槽口
- 耐化学性极好
- 耐高温
- 可高温高压灭菌
- 带刻度和标签区
经济型,可用于各种实验室应用。
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
规格
- 外径:130 mm
- 容量:2000 ml
- 高度:185 mm
- 顺序:10



