三显示温度计,Traceable
02, –40…+80 °C, ±1,5 °C, 0,5 °C, 90,4×24×90,4 mm, 99 g
Catalog # VWRU62379-549
Supplier: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
Jump to:
Product Details & Documents
该款数字温度计适用于监测溶液和室内温度。其能够采集和显示最大或最小值出现的时间和日期。
- 精确的传感器和线缆,即使在水下也可以工作
- 最大/最小(探头)或环境温度
- 线固定托架,便于探头放置
内部环境温度传感器和外部探头传感器(长×直径:38×4,7 mm),带1,8 m电缆.
Certifications: 符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001标准。
Delivery information: 交付信息:随附探头、台式翻开式支架、墙壁安装槽、可贴于任何表面的VELCRO®、Traceable®校准证书、一年持续监测用AAA电池。
Documents
620-2032
Images 360
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Product Literature
Specifications
- 范围:–40…+80 °C
- 分辨率:0,5 °C
- 重量:99 g
- 顺序:02
- 宽度×深度×高度:90,4×24×90,4 mm
- 准确度:±1,5 °C



