实验服,拉链款,VWR® Maximum
白色, M
Catalog # VWRU414004-696
Supplier: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
Jump to:
Product Details & Documents
在整个VWR®防护服生产线中,VWR® Maximum SF系列是最清洁,最耐用的。 这些服装由纺粘聚丙烯纤维(SPP)制成,并涂有透气的聚乙烯薄膜,其设计旨在优化屏障保护,清洁度和舒适性。
- 按扣衣领,插肩袖,拉链,松紧袖口
- 优越的流体和颗粒屏障
- 最低的颗粒脱落水平:Lv1 Helmke滚筒分类等级
- 耐轻微的化学药品飞溅
- 良好的透气性,确保用户舒适
- 柔软的类似布的织物,具有最大的撕裂强度
实验服为液体,生物制品和颗粒提供屏障保护。 高蒸气透过率即使在长期使用中也能使穿着者感到舒适。 适用于工业,制药,食品加工,建筑和某些环境洁净应用。
Certifications: 在严格的过程控制下在ISO认证的设备中测试和制造。 通过独立实验室测试对批次进行控制和验证。
Specifications
- 衣服尺寸:M
- 颜色:白色
- Cat. No.:VWRU414004-696
- 关闭类型:配有拉链封口
- Garment application:Cleanroom|Laboratory
- Gender:中性
- 袋:无口袋



