鞋套,PP/PE,高级款
蓝色, 178 mm, 470 mm
目录编号 VWRU414004-651
Jump to:
Product Details & Documents
这些鞋套采用特别配制的PP/PE微孔膜制造。可提供优异的防液体和防颗粒。
- 极其耐磨和防滑
- 高摩擦系数
- 不掉毛
- 包边缝
规格
- 颜色:蓝色
- 高度:178 mm
- 长度:470 mm
- Cat. No.:VWRU414004-651
- Garment application:Laboratory
这些鞋套采用特别配制的PP/PE微孔膜制造。可提供优异的防液体和防颗粒。