数字温湿计,Traceable®
03, 0…50 °C; 25 - 95% RH, ±1.0 °C;2.0;4.0% RH, 1,0 °C; 1,0% RH, 57×85×6 mm, 70 g
VWRU35519-046
该款温湿计适用于常规测量、连续监控、质量控制和关键试验要求。其能够显示柜子、洁净室、存储室、环境室或化学品存储区的准确空气条件。
- 持续同时显示相对湿度和温度
- 最小/最大值记忆
- 快速响应
宽×深×高:57×85×6 mm
重量70 g
符合ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1及9001标准,并经A2LA认证。NIST可追溯性。
Certifications: 符合ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1及9001标准,并经A2LA认证。NIST可追溯性。
Delivery information: 交付信息:随附Traceable®校准认证,墙壁安装件和台架、固体传感器和两节AAA电池。
- 范围:0…50 °C; 25 - 95% RH
- 分辨率:1,0 °C; 1,0% RH
- 重量:70 g
- 顺序:03
- 宽度×深度×高度:57×85×6 mm
- 准确度:±1.0 °C;2.0;4.0% RH



