实验室搅拌机,LB 400
LB 400 W实验室搅拌机,门上配有玻璃窗
目录编号 VWRI710-0922
供应商: VWR Collection
Product Details & Documents
操作简单的紧凑型搅拌机,样品容量50-400 ml用, 能够有效用于任何灭菌袋(普通或滤袋)内固体或液体样品的均质化操作.
- 微生物的最佳萃取
- 快速制备样品,用于分析,避免繁琐的清洁步骤
- 不锈钢门可以完全打开,便于清洁不锈钢混合腔
- 安全且清洁 - 最小化感染风险,无交叉污染风险
- 长寿命减震器
Max./min. temperature: 40/5 °C
规格
- 说明:LB 400 W实验室搅拌机,门上配有玻璃窗
- 重量:15 kg
- 宽度×深度×高度:390×260×280 mm
- Cat. No.:VWRI710-0922
- 功率:Max. 300 W
- 桨速度:240 min⁻¹,固定速度:8冲程/秒
- 型号:LB 400 W
- 计时器:30、60、90、120、150、180、210秒或持续操作
Accessories
产品信息
- 目录编号顺序说明容量可用库存Price
产品信息
- 目录编号顺序说明容量可用库存Price
产品信息
- 目录编号顺序说明容量可用库存Price
产品信息
- 目录编号顺序说明容量可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明可用库存Price
- VWRI710-0633Drip tray for lab blender LB 400, not suitable for use with rack 710-0634Log in 查看库存1 * 1 件 - ¥2,817.00
产品信息
- 目录编号顺序说明容量可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明容量准确度可用库存Price



