ESD服
04, 白色, 40(女士)
目录编号 VWRI113-1786
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
该男女款可复用服采用63%涤纶、35%棉和2%碳纤维制成,可提供抗静电保护。所有款式都有可调两节袖口、两个侧口袋、一个胸部口袋、西装领和隐藏式按扣。
- ESD功能:适用于处理电子零件的抗静电织物
- 带摆衩
- 女款:带腰带贴身设计
- 可60 °C水洗,可工业洗
密度:190 g/m²
颜色:白色
EN 1149-5, EN 61340
: EN 1149-5,EN 61340
规格
- 衣服尺寸:40(女士)
- 颜色:白色
- 顺序:04
- 重量:190 g/m²
- Cat. No.:VWRI113-1786
- 关闭类型:带按扣紧固
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:ESD
- Garment application:Laboratory|Industrial
- Gender:女用
- 织物:63% Polyester, 35% Cotton and 2% Carbon



