VWR®, 双小袋,无菌,扭绞密封袋,用于洁净室应用
27, Double wrapping bags with flush closure, sterile, unmoulded body, closure with 1 round thread and 1 plate, 4000 ml, 40 pouches of 25 bags, 254×382 mm, 101 µm
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PE袋,透明
这些无菌取样袋可提供安全、无污染的柔软容器,确保可靠的分析结果。是经济、高效的样品收集、容纳和运送方式。有了这些袋,用户可以将无菌取样袋带入洁净室,无需担心污染。这些袋包含两个小袋,因此用户可在进入洁净室前去除外袋,最大限度减少暴露的袋数量。
- 这些袋内部和外部均经过伽马射线灭菌
- 每个盒子中均有无菌证书,无需调用文档
- 每件产品的批次编号均可追溯
- 袋开口最大化,便于插入样品
- 易拉标签,可在不对袋内部造成污染的情况下打开袋
- 袋可容纳固体、半固体和液体
- 不含RNase、DNase、致热原和BPA
Regulations: NF ISO 14644-1, ISO 14698, ISO-14644.
Certifications: 法规:NF ISO 14644-1, ISO 14698, ISO-14644.
规格
- 包装规格:40 pouches of 25 bags
- 容量:4000 ml
- 说明:Double wrapping bags with flush closure, sterile, unmoulded body, closure with 1 round thread and 1 plate
- 长度×宽度:254×382 mm
- 顺序:27
- 厚度:101 µm



