三显示温度计,Traceable®
02, −50…+70 °C, ±0.3 °C, 0,01 °C, 2 sensors, 70×108×19 mm
目录编号 VWRI620-1827
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
该款高精度温度计可同时监测冰箱和冷却器或两个冰箱处的温度。温度缓冲瓶传感器可避免冰箱门打开时的瞬态温度变化。专利装置,符合所有CDC温度计和疫苗温度计的要求。其也可以用于浴槽、加热器和培养箱。
- 显示触发报警时的精准时间和日期,报警可以0.1增量进行编程
- 监测最小和最大读数和显示两个探头出现最大和最小温度的精确时间和日期
- 当前温度、最小和最大温度三显示
- 高低用户可设置报警(可视报警和声音报警)
耐化学腐蚀、防水传感器/无毒乙二醇瓶探头
Certifications: 经FDA认证的安全溶液。符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1及9001校准标准。
Delivery information: 交付信息:随附表明NIST标准可追溯性的独立序列号Traceable®校准证书、VELCRO®、磁条和墙壁安装件、一年期“永不休眠”监测替换电池用两节AAA电池。
规格
- 范围:−50…+70 °C
- 分辨率:0,01 °C
- 顺序:02
- 宽度×深度×高度:70×108×19 mm
- 准确度:±0.3 °C
- 探针:2 sensors



