carboy,广口
03, 10 l, 多功能管盖, 80 mm
目录编号 VWRI216-0621
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
高密度聚乙烯.
- Versatile Cap技术使可互换接头具有了灵活性
- 超宽口版本,易于灌注和清洁
- Smart Barb技术使放水龙头具有了可互换性
VWR®高密度聚乙烯carboy是一种先进的流体处理系统,基于最终用户的需求而设计。carboy的设计符合人机工程学,再配合我们的VWR® Versatile Cap技术,可为用户提供一种易使用、易清洁的carboy。该高密度聚乙烯的carboy采用刚性透明材料制造,具有热稳定性。该高密度聚乙烯的carboy适合用于水溶液,并用于大多数生命科学缓冲溶液。carboy瓶体的设计可使用户在拿起、灌注和倾倒时轻松抓握并操作,而采用Versatile Cap技术则实现了可互换、防泄漏的瓶口连接。该carboy的顶部和底部带一组手柄,具有易于读取的压花刻度标记,以及模制carboy材料的型号标记。此外还提供20升和40升规格的carboy,二者均具有超宽瓶口,易于灌注和清洁。
规格
- 螺纹:80 mm
- Type:多功能管盖
- 容量:10 l
- 顺序:03



