试管架,旋轉, Rota-Rack
6 - 18 mm, 24 - 128, 6 - 18 mm, 0,2 / 0,5 / 0,6 / 1,5 / 2,0 / 15 ml, 210×100×100 mm, B
目录编号 VWRI211-0379
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP.
- 极好的耐热性,可高温高压灭菌
- A型:各侧分别用于2×50 ml管、8×15 ml管、6×20 mm管和10个直径10 - 13 mm的管
- B型:各侧分别用于6个15 ml管,9个1,5/2,0 ml微量离心管,12个0,5/0,6 ml微量离心管和32个0,2 ml PCR管或四个具有八个PCR管的排
架子带四个独立旋转的模块,颜色分别为紫色、蓝色、绿色和黄色,同时装载不同尺寸的试管、培养管、离心管或微量离心管。
规格
- 用于管径:6 - 18 mm
- 用于管:0,2 / 0,5 / 0,6 / 1,5 / 2,0 / 15 ml
- 孔径:6 - 18 mm
- 孔数量:24 - 128
- Type:B
- 宽度×深度×高度:210×100×100 mm



