订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
低型烧杯,PMP材质

低型烧杯,PMP材质

03, 500 ml, 10 ml
目录编号 VWRU89044-516
  
低型烧杯,PMP材质
目录编号 VWRU89044-516
  
低型烧杯,PMP材质
低型烧杯,PMP材质

03, 500 ml, 10 ml

Jump to:
Price
¥1,475.00
Log in 查看库存
1 * 3 件
Product Details & Documents

PMP材质,透明,带刻度

  • 卓越的耐化学性
  • 可高压灭菌
  • 短时间内可承受高达170°C的温度

带大槽口和易于阅读的蓝色刻度

Certifications: 符合ISO 7056 1981 (E)和BS 5404 Part 1.

规格
  • 分度间隔:
    10 ml
  • 容量:
    500 ml
  • 顺序:
    03
  • Cat. No.:
    VWRU89044-516