订单输入
China
Orders LinkContactUsLinkComponent
一次性称量舟, VWR®

一次性称量舟, VWR®

01, 5 ml, 53×33×6 mm, 黑色
目录编号 VWRI611-1996
供应商:   VWR Collection
一次性称量舟, VWR®
目录编号 VWRI611-1996
供应商:  VWR Collection
一次性称量舟, VWR®
一次性称量舟, VWR®

01, 5 ml, 53×33×6 mm, 黑色

Jump to:
Price
¥346.00
Log in 查看库存
1 * 500 件
Product Details & Documents

PS材质,钻石型

  • 底部宽阔、平坦,可避免翻倒
  • 可承受70℃的温度

表面光滑,样品倒出准确,样品损失最小化。 非常适合与微波炉和水分分析仪一同使用。

Packaging: 称量船在洁净室中生产并包装与塑料袋中。

规格
  • 容量:
    5 ml
  • 颜色:
    黑色
  • 顺序:
    01
  • 宽度×深度×高度:
    53×33×6 mm