PCR架,可反转
02, PCR架, 组合色
目录编号 VWRU82024-454
Jump to:
Product Details & Documents
PP.
- 架的PCR侧有168个孔,可固定8孔或12孔管排,或每个孔一个0,2 ml的管
- 架的对侧有40个孔,可固定0,5 ml的管
- 架的两侧有12个孔,可固定1,5 ml的管
- 易于使用、可拆卸的铰链盖可在架的任一侧卡入到位
用于固定0,2、0.5或1,5 ml的管。
: Assorted pack includes one each of blue, green, purple, yellow and orange.
规格
- 颜色:组合色
- 说明:PCR架
- 顺序:02



