防水温度计,Traceable®
04, –50…+300 °C, ±0,4 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 260,3×12,7×44,5 mm, 25 g
目录编号 VWRU12777-842
Product Details & Documents
该款防水防震的温度计是所有危险水银仪器的安全替代产品。其探头可耐受大多数化学品腐蚀。
- 防水结构,适用于湿实验室、冲洗区和所有野外应用
- 能够调取最大/最小温度记忆
- 读数每秒一次
不锈钢探头(长×直径:203×3.5 mm)
Delivery information: Supplied with probe and cover, silver-oxide battery and Traceable® certificate of calibration.
规格
- 范围:–50…+300 °C
- 分辨率:0,1 (–20…+200); 1,0 °C
- 重量:25 g
- 顺序:04
- 宽度×深度×高度:260,3×12,7×44,5 mm
- 准确度:±0,4 °C
Accessories
产品信息
- 目录编号说明可用库存Price



