四通微型管和试管架,Cube-Rack型号
Cube-Rack, 组合, 4 / 10 / 12 / 16, 50 ml; 15 ml;12×75 mm/12×100 mm; 1,5/2,0 ml
VWRU82010-746
PP.
- 1侧:4个孔,用于50ml管
- 2侧:10个孔,用于15 ml管
- 3侧:12个孔,用于12×75mm或12×100mm的管
- 4侧:16个孔,用于1.5/2.0ml微型管
독립적으로 적재할 수 있는 4면. 같이 자를 수 있습니다. 매우 우수한 화학적 저항성. 고열 저항성, 오토클래이브 가능.
Ordering information: 订购信息:橙色、蓝色、绿色、粉色和黄色组合色套件,每种颜色各一个.
- 用于管:50 ml; 15 ml;12×75 mm/12×100 mm; 1,5/2,0 ml
- 孔数量:4 / 10 / 12 / 16
- 颜色:组合
- 说明:Cube-Rack



