安全标签,符合GHS要求
04, GHS标签,加压气体, 加压气体, 聚乙烯, 黑色/红色/白色, 26×26 mm, 500 labels/roll
目录编号 VWRI116-0281
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
这些标签采用PE薄膜制造,带GHS符号,符合GHS(全球协调系统)对化学物质和混合物的规定。2015年,GHS符号将代替传统的橙色符号 (HSID),新符号是橙色方块上的象形图,R和S短语将消失。GHS符号基于物质的物理、健康和环境危害分类。“纯”化学物质强制转换为GHS标志的日期是2010年12月,化学混合物的强制转换日期是2015年6月。
- 菱形
- 红框白底黑字
- 每卷包含500个标签,包装在分配箱中
规格
- Type:加压气体
- 颜色:黑色/红色/白色
- 说明:GHS标签,加压气体
- 尺寸:26×26 mm
- 材质:聚乙烯
- 顺序:04
- 包装规格:500 labels/roll



